- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- バルブコア 耐熱のおすすめ人気ランキング
バルブコア 耐熱のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新92件の「バルブコア 耐熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「虫ゴム 耐熱」、「車 虫ゴム」、「バイク虫ゴム」などの商品も取り扱っております。
バルブコア
用途バルブコア
材質
本体:黄銅、他:ニッケルメッキ
適合締付トルク(N・m)
0.25-0.36
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。
空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに
使用温度範囲(℃)
-54~140
ねじ
5V1
最大使用圧力(MPa)
1.5
材質(パッキン)
胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)
締付トルク(N・cm)
(適正)29
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質
ステンレス
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)
1.5
材質(パッキン)
胴/PTFE、弁/シリコンゴム
ワイドレンジ(マイナス54℃~150℃)対応の良質なシール素材を採用。信頼性に優れたリプレースメント用バルブコア。2個パック。
1パック(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
耐熱用バルブコアは-40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番
EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲
0~15kgf/cm3g
使用可能温度範囲
-20~100度
1セット
¥268
税込¥295
当日出荷
コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。
ドイツ製。ISO16949認証。
締付トルク(N・cm)
25-30
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
材質
ステンレス
タイヤ交換時に同時交換することをオススメします。4個入り
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450